XWARM sokken 45-48

Artikelnummer: 21931096996545-48
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
Kleur schwarz / neon rot
Confectiemaat DE 45-48
Producttype Sokken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 21931096996545-48
EAN/GTIN 7330509462652
Nummer fabrikant 21931096996545-48
L-nummer L00980 5947

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
60% wol, 20% acryl, 18% polyamide, 2% elasthaan

Functionaliteit
Vochtabsorberend, Knielange sok, Isolerende luchtlaag tussen voet en schoen, Warmteregeling
Elasthaandraad in technisch gebreide gebieden voor een strakke pasvorm

Omschrijving:

  • Kniekousen ontworpen voor extreem koude weersomstandigheden
  • De sokken regelen de warmte, absorberen vocht en hebben een isolerende luchtlaag tussen voet en schoen
  • Elasthaan draad in technisch gebreide gebieden voor een strakke pasvorm