Ponožky LIGHT 36-39

Č. pol.: 21911094996836-39
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ponožky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 21911094996836-39
EAN/GTIN 7330509462676
Číslo výrobcu 21911094996836-39
Číslo L L00980 2062

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
60 % vlna, 38 % polyamid, 2 % elastan

Funkčnost
Vzduchová kapsa mezi chodidlem a botou poskytuje dodatečnou izolaci, Funkční prodyšnost, Udržuje v suchu a teple
Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro těsný střih, Určeno pro všechna roční období

Popis:

  • Měkké a pohodlné ponožky určené pro všechna roční období
  • Ponožky udržují sucho, teplo a mají funkční prodyšnost a také vzduchovou kapsu mezi chodidlem a botou, která poskytuje dodatečnou izolaci
  • Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro pevné uchycení