Calcetín ligero 36-39

Número de artículo: 21911094996836-39
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
Color schwarz / neon blau
Talla de confección DE 36-39
Tipo de producto Calcetines

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 21911094996836-39
EAN / GTIN 7330509462676
Número del fabricante 21911094996836-39
Número L L00980 2062

Descripción

Ejecución:


Material principal
60% lana, 38% poliamida, 2% elastano

Funcionalidad
Una bolsa de aire entre el pie y el zapato proporciona aislamiento adicional, Transpirabilidad funcional, Mantiene seco y caliente
Hilo de elastano en las zonas de punto técnico para un ajuste ceñido, Diseñado para todas las estaciones

Descripción:

  • Calcetines suaves y cómodos diseñados para todas las estaciones
  • Los calcetines se mantienen secos, calientes y tienen una transpirabilidad funcional, así como una bolsa de aire entre el pie y el zapato que proporciona un aislamiento extra
  • Hilo de elastano en las zonas de punto técnico para un ajuste ceñido