Ponožky 2-pack DRY 36-39

Č. pol.: 21901093996436-39
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ponožky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 21901093996436-39
EAN/GTIN 7330509462607
Číslo výrobcu 21901093996436-39
Číslo L L00980 2061

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
80 % polyester (coolmax), 17 % polyamid, 3 % elastan

Funkčnost
Odvádění vlhkosti, Základní vrstva
Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro pevný střih

Popis:

  • Dokonale se hodí jako základní vrstva
  • Ponožky mají odvod vlhkosti, který vás udrží v suchu a svěží
  • Elastanové vlákno v technicky pletených oblastech pro pevný střih

Rozsah dodávky:


2 balení