{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Codarea punctului de separare | SAD01600105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | M16 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0160 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 16 mm | |
| Lungimea cozii | 39,5 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SN1103004N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | SN1103004N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SN.. 1103 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 35,3 mm | |
| Lungimea totală | 59,3 mm | |
| Greutate | 300 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN4000-87 | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare; Frezarea canalelor | |
| Diametru bandă | 17 mm | |
| Lungime de tăiere max. | 5 mm | |
| Tip freză | Freză-disc cu două fețe | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Număr de tăișuri efective pe circumferinţă | 4 | |
| Numărul de niveluri de montare a inserției de tăiere | 1 | |
| Proiectarea sculei | oțel solid | |
| Număr plăcuţe amovibile | 4 | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | freză pentru canal de pană disc/Freză pentru canale în T | |
| Filet de prindere | M16 | |
| Moment de strângere recomandat | 2 Nm |
| Cod articol | 218542 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197849977 | |
| Număr producător | 218542 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |