{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Délka stopky | 45 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Průměr čepele min. | 12 mm | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; Slepý otvor | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 65 mm | |
| Užitná délka | 110 mm | |
| Celková délka | 108,7 mm | |
| Hmotnost | 160 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Hloubka řezu max. | 2,6 mm |
| Katalogové číslo | 217405 20L | |
| EAN / GTIN | 4045197216939 | |
| Číslo výrobce | 217405 20L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |