Frézovacia doštička 60° 3

Č. pol.: 217281 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    88,56 € / ks
  • Od 3 ks
    73,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 3 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Geometria platne Plný profil
Použitie vnútorný
Vonkajší ⌀ D 16 mm
Hĺbka t 1,702 mm
pre závit ≥ M27×3
Typ P16
Počet rezných hrán Z 6
Počet napínacích drážok 6
Smer rezania pravé a ľavé
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217281 3
EAN/GTIN 4045197216779

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Pri závitových rezných doštičkách s korigovaným profilom netreba korigovať programovateľný priemer. Tieto doštičky preto používajte len so stanovenými závitmi.
Pri použití korunkovej frézy č. 217252 veľ. 18L a 18XL sa doštička s čiastočným profilom č. 217281 veľ. 1 − 4 môže používať iba po stúpanie 3,0.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka