{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny ⌀ otvora D | 14 mm - 22 mm | |
Veľkosť závitu M | M5 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
pre typ platničiek | P16 | |
Vnútorný ⌀ D1 | 9,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu Smax | 6,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 18,5 mm | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Súprava upínacích skrutiek | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
Hĺbka závitu | 15 mm |
Číslo položky | 217253 16/M5 | |
EAN/GTIN | 4062406060060 |