Korunková fréza 18L

Č. pol.: 217252 18L
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ platničiek P16
minimálny ⌀ otvora D 14 mm - 22 mm
Materiál Fréza tvrdokov
Stopka DIN 6535 HA
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Vnútorný ⌀ D1 12 mm
maximálna hĺbka rezu Smax 5 mm
Dĺžka výčnelku L1 37,4 mm
Celková dĺžka Lcelk 86,5 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Prevedenie stopky valcové
Súprava upínacích skrutiek 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Hĺbka závitu 35,4 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217252 18L
EAN/GTIN 4045197216533

Popis

Poznámka:

Skutočná hĺbka rezu Smax sa vypočíta takto: (D-d1)/2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka