Frézovacia doštička bez profilu 3

Č. pol.: 217256 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    64,32 € / ks
  • Od 3 ks
    53,60 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka frézy A 3 mm
Typ HB7720
Polomer R 0,15 mm
Vonkajší ⌀ D 16 mm
maximálna hĺbka rezu Smax 3,5 mm
Typ P16
Počet rezných hrán Z 6
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217256 3
EAN/GTIN 4045197284402

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré maximum
 
suché
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
    Šírka frézy A Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka