Plaquette de fraisage sans profil 3 mm

Réf.: 217256 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  70.80 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  59.00 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur fraisage A 3 mm
Nuance HB7720
Rayon R 0,15 mm
⌀ ext. D 16 mm
Profondeur coupe max. Smax 3,5 mm
Type P16
Nombre de dents Z 6
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217256 3
EAN / GTIN 4045197284402

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Largeur fraisage A (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier