Fräsplatte ohne Profil, HB7720, Fräsbreite A: 3mm

Artikel-Nr.: 217256 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    65,64 € / 1 Stück
  • ab 3 Stück
    54,70 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fräsbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung HOG-P16
Breite Schneidplatte B 3 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
ISO-Code HOG-P16xx05
Durchmesser außen D 16 mm
Schnitttiefe max. ap max 3,5 mm
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7720
Beschichtung TiAlN
Sorte HB7720
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte HOG
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 HOG
Bezeichnung Schneidplatte HOG-P16xx05
Produktart Schneideinsatz
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 6 St.
Einsatzrichtung rechts
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 5 St.
Gewicht 5 g
Inhalt 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217256 3
EAN / GTIN 4045197284402
Herstellernummer 217256 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken