Klíč na řetězový olejový filtr

Č. pol.: 2171-8LG
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2171-8LG
EAN/GTIN 4000896203703
Číslo výrobcu 2171-8LG
Číslo L L60140 3796

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s olejovými filtry a kartušemi sušičů vzduchu
  • Otevření řetězu na olejový filtr umožňuje použití i v místech, která jsou z důvodu konstrukce špatně přístupná
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Průměr (min.–max.): 50 – 150 mm