Chaîne pour filtres à huile ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)

Réf.: 2171-8LG
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2171-8LG
EAN / GTIN 4000896203703
Réf. fabricant 2171-8LG
Article hors catalogue L60140 3796

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des filtres à huile et de cartouches de déshydrateur d'air
  • L'ouverture de la chaîne de filtre à huile permet de l'utiliser également à des endroits difficilement accessibles du fait de la construction
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Diamètre (min.-max.): 50 – 150 mm