KOMET® váltólapka 14-660

Cikkszám: 216770 14-660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,08 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,73 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 080 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BK8425
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TOHX 090204 EN
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216770 14-660
EAN / GTIN 2050002046641

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Körbefutó forgácshornyokkal.

Alkalmazható:

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: