{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02001005 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Délka stopky LS | 57,7 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Průměr čepele min. Dc | 12 mm | |
| Průměr čepele max. Dc | 23,7 mm | |
| Délka břitu max. Lc | 6,4 mm | |
| Délka hlavy L3 | 13,9 mm | |
| Úhel nastavení | 45 stupně | |
| Úhel odklonu třísky | 7,75 stupně | |
| Počet břitů po obvodu Z | 1 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 1 | |
| Provedení stopky | stopka Weldon | |
| Průměr hřídele | 20 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 37 mm | |
| Hmotnost | 190 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Druh produktu | fazetková fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP..09T308 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 216625 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197940186 | |
| Číslo výrobce | 216625 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |