45° fazetková fréza 10

Č. pol.: 216550 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol skosenia smerom vpred: 90
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vpred 90 Stupeň
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 2
⌀ D 10,4 mm
maximálny ⌀ skosenia Dmax 32,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 42 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
vhodná otočná rezná platnička 260986 HB725-1
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216550 10
EAN/GTIN 4045197685520

Popis

Poznámka:

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 3,0 s cepelou c. 674252 vel. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka