{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol skosenia smerom vzad | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Min. ⌀ vjazdu Dmin | 28,5 mm | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 28,3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 28 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
vhodná otočná rezná platnička | SD.. 090308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky | 216102 16 | |
EAN/GTIN | 4045197469915 |