Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC 45

Č. pol.: 215540 45
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná otočná rezná platnička AP.T 1335..
Séria Softcut®
Uhol γ 45 Stupeň
Prevedenie stopky s otvorom
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
efektívny počet rezných hrán Zeff 3
Počet otočných rezných platničiek 9
Celková dĺžka Lcelk 52 mm
najmenší ⌀ D 17 mm
najväčší ⌀ D1 59 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b 20,8 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l 29,5 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h 20,8 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Posuv zubu pri hmax 0,14 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215540 45
EAN/GTIN 4045197809704

Popis

Prevedenie:

Robustná nástrčná fazetková fréza. Viacnásobne zovreté lôžka vymeniteľných doštičiek pre stabilizáciu rezu a preberanie vertikálnych a radiálnych síl.

Použitie:

Pre väčšie šírky zahlbovania na oceľových konštrukciách. Veľmi dobre vhodná na hrubovacie a polohrubovacie práce.

Poznámka:

Hladké povrchy sa dosahujú pomocou otočných rezných platničiek č. 215321215398.
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    Uhol γ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka