Naviják na hadici na stlačený vzduch

Č. pol.: 2153/4820
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2153/4820
EAN/GTIN 4017976900667
Číslo výrobcu 2153/4820
Číslo L L90070 352

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Naviják hadice na stlačený vzduch jako přídavná sada pro lehký stolní vozík o šířce 500 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. S 25 m hadicí NW 6. Uzamykatelný visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 489
Barva: zářivě modrá
Poznámka: pro lehké vozíky o šířce 500 mm.