Sűrített levegős tömlőtekercs

Cikkszám: 2153/4820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2153/4820
EAN / GTIN 4017976900667
Gyártó száma 2153/4820
L-szám L90070 352

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Sűrített levegős tömlőtekercs 500 mm széles könnyű asztali kocsihoz rögzítőkészletként. Porszórtan kék RAL 5007. Könnyű rögzítés a kocsi tartócsövein lévő bilincsek segítségével. 25 m tömlővel NW 6. Zárható lakattal (nem tartozék). 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840, 4840 modellekhez.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 489
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: 500 mm széles könnyű kocsikhoz.