• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauchtrommel

Artikel-Nr.: 2153/4820
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2153/4820
EAN / GTIN 4017976900667
Herstellernummer 2153/4820
L-Nummer L90070 352

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 500 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 489
Farbe: brillantblau
Hinweis: für leichte Wagen 500 mm breit