Naviják na hadici na stlačený vzduch

Č. pol.: 2153/2450
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2153/2450
EAN/GTIN 4017976221533
Číslo výrobcu 2153/2450

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Naviják na tlakovou vypouštěcí hadici jako přídavná sada pro dílenský vozík z ocelového plechu. Vhodné také pro přímé připevnění na stěnu. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 25 m hadice NW 6. Uzamykatelná visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 2445, 2446, 2448, 2449, 2475, 2476, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5692, 5693.

Charakteristika:

Barva: zářivě modrá