• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carrete de manguera de aire comprimido

Número de artículo: 2153/2450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2153/2450
EAN / GTIN 4017976221533
Número del fabricante 2153/2450

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carrete de manguera de aire comprimido como kit de montaje para carros de taller de chapa de acero. Además es adecuado para fijarlo directamente a una pared.Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007)Con una manguera de 20 m NW 9. Se puede bloquear con candado (no incluido en la entrega). Para los modelos 2445, 2446, 2448, 2449, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793

Característica:

Color: azul brillante