Vymeniteľná frézovacia doštička SEET 1305 AGFR, pre vysokovýkonné rovinné frézy Softcut® 45, HU7810

Č. pol.: 213564 ALU
Zľava
13,26 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,74 € 13,26 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    8,95 € 11,05 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 505 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEET 1305 AGSR
Typ HLINÍK
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213564 ALU
EAN/GTIN 4062406104498
Číslo výrobcu 213564 ALU
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
650
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/apmax = 4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka