Rezalna obračalna ploščica SEET 1305 AGFR, za visokozmogljive rezkarje za plano rezkanje Softcut® 45, HU7810

Št. art.: 213564 ALU
Popust
12,80 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,74 € 12,80 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,95 € 10,67 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.308 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEET 1305 AGSR
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 5,56 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213564 ALU
EAN/GTIN 4062406104498
Številka proizvajalca 213564 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
650
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae =0,5–1×D/apmaks. = 4 mm.