Frees-wisselplaat SEET 1305 AGFR, voor Softcut® 45 hoogrendementvlakfrees, HU7810

Artikelnummer: 213564 ALU
Korting
€ 13,26
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,74 € 13,26 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,95 € 11,05 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.505 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEET 1305 AGSR
Type ALU
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 5,56 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213564 ALU
EAN/GTIN 4062406104498
Nummer fabrikant 213564 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
650
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten