• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

OFMT 050405 TR, HB7525, Typ: ST900

Č. pol.: 213320 ST900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,13 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    14,28 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 895 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička OFMT 050405 TR
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,17 mm
Počet výmien/rezných hrán 8
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213320 ST900
EAN/GTIN 4045197454935
Číslo výrobcu 213320 ST900
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
280
Oceľ < 750 N/mm²
P
260
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
135
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
145
GG(G)
K
170
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnné substráty zabezpečujú veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky