Frézovací vyměnitelné břitové destičky OFMT 050405 TR, pro rovinné frézy, HB7525

Artiklové číslo: 213320 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    428,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    357,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 183 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce OFMT 050405 TR
Základní tvar Osmiúhelník
Šířka řezné destičky 5,47 mm
Tloušťka řezné destičky 5,56 mm
Délka řezné destičky 13,18 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 5,47 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezných destiček 13,18 mm
Rohový rádius 0,5 mm
Rohový úhel 135 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 26 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 26 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód OFMT 050405 TR
Průměr Upevňovací díry 5,56 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7520
Povlak CVD
Typ HB7525
Tloušťka řezné destičky 5,56 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky OF0504053R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 OF0504053R
Označení řezné destičky OFMT 050405 TR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 8 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 8 ks
Hmotnost 5 g
Obsah 10 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213320 ST900
EAN / GTIN 4045197454935
Číslo výrobce 213320 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
135
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
145
GG(G)
K
170
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Výjimečně stabilní vyměnitelná destička dle normovaných rozměrů ISO přesně slinutá a broušená. Jemnozrnné substráty zajišťují velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.