OFMT 050405 TR, HB7525, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 213320 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    19,92 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    16,60 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 895 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas OFMT 050405 TR
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,5 mm
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,17 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213320 ST900
EAN / GTIN 4045197454935
Gamintojo numeris 213320 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
280
Plienas <750 N/mm²
P
260
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
135
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
145
Ketus (G)
K
170
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifuotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.