Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double 63/6

Č. pol.: 213006 63/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 53 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 116 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 124 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,2 mm
Uhol rampy αmax 0,68 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 50,55 mm
vhodná otočná rezná platnička XOMU094812
Uhol nastavenia k 15 Stupeň
Fz Helix 0,8
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213006 63/6
EAN/GTIN 4062406266769

Popis

Prevedenie:

Nástrojový systém s extrémne stabilným lôžkom pre bezpečnú prácu. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k zníženiu zaťaženia hlavného vretena.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 10IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky