{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 120 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 200 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 70 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,2 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,25 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 27,55 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213002 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266479 |