Bezodskokové kladivo SLS 50 mm

Č. pol.: 212A.50SLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212A.50SLS
EAN/GTIN 3662424028540
Číslo výrobcu 212A.50SLS

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Rukojeť ze skelných vláken
  • Ocelový středový díl
  • Snadno vyměnitelné speciální nylonové nástavce
  • Tvrdost Shore D 74 ± 5
  • Ergonomická PVC rukojeť
  • Epoxidová černá.

Charakteristika:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 120
  • [kg]: 1.170