• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SLS DEAD BLOW HAMMERS - END 50MM

Codice art.: 212A.50SLS
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212A.50SLS
EAN / GTIN 3662424028540
Codice del produttore 212A.50SLS
Numero-L L60130 7819
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Manico in fibra di vetro
  • Pezzo centrale in acciaio
  • Attacchi speciali in nylon facilmente sostituibili
  • Durezza Shore D 74 ± 5
  • Manico ergonomico in PVC
  • Finitura epossidica nera

Proprietà:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 120
  • [kg]: 1.170