XDPW 120408 SR HART

Č. pol.: 212982 HART
Zľava
17,28 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,96 € 17,28 € / ks
  • Od 10 ks
    8,30 € 14,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 028 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDPW 120408 SR
Typ TVRDÁ
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,6 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,8 mm
Posuv fz na zub 0,57 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212982 HART
EAN/GTIN 4045197812681

užívateľská tabuľka

Oceľ < 50 HRC
H
100
Oceľ < 55 HRC
H
80
Oceľ < 60 HRC
H
50
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač