GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 120408 SR, für Feedking HPC-Fräser, HB7720, Typ HART

Artikel-Nr.: 212982 HART
Rabatt
17,28 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,96 € 17,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,30 € 14,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 028 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDPW 120408 SR
Typ HART
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,8 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,57 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212982 HART
EAN / GTIN 4045197812681

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
100
Stahl < 55 HRC
H
80
Stahl < 60 HRC
H
50
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter