Fréza Feedking pre vysoké posuvy 100/7

Č. pol.: 212910 100/7
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FeedKing
⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 7
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 79 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,8 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 179 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 198 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,85 mm
Uhol rampy αmax 0,22 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 78,5 mm
vhodná otočná rezná platnička XD.. 120408
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Uhol nastavenia k 12 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212910 100/7
EAN/GTIN 4045197514394

Popis

Prevedenie:

Dynamická geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka samostabilizujúcemu sa lôžku vložky. Optimalizovaná geometria na zníženie reznej sily, a tým aj zaťaženia hlavného vretena.

Výhoda:

Obzvlášť úsporná vďaka mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 5,7 s cepelou c. 674252 vel. 20IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka