{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Kopírovacie frézovanie | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ d1 | 7,2 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 8 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212590 8 | |
EAN/GTIN | 4045197761347 |