{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Kopirno glodanje | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
⌀ d1 | 7,2 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 8 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212590 8 | |
EAN / GTIN | 4045197761347 |