VHM kopijavimo freza vidutinė, Cilindrinis kotas, ⌀ D: 8mm

Prekės Nr.: 212590 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • frezų naudojimas: Frezavimas kopijuojant
  • Vidinis aušinimas: ne
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto forma Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Frezavimas kopijuojant
Vidinis aušinimas ne
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
⌀ d1 7,2 mm
Koto ⌀ Ds h6 8 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212590 8
EAN / GTIN 4045197761347
Gamintojo numeris 212590 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: ± 0,015 mm.
Be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Universalus glotnusis ir pusiau glotnusis apdirbimas.
Kietlydinis – apdirbimui giliai ir vibravimo sumažinimui.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį ⌀ Dw.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 0,9 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 7IP.