RDHT 12T3 potiahnutá diamantom, pozitívna ALU

Č. pol.: 212261 ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHT 12T3
Typ HLINÍK
Typ HB7810
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212261 ALU
EAN/GTIN 4045197555687

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
400
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
400
Grafit, GRP, CFRP
N
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač