• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Plaquette de fraisage RDHT 12T3, pour fraises à copier et à surfacer, HB7810, revêtement diamant, positif

Réf.: 212261 ALU
Remise
51,77 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHT 12T3
Type ALU
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 1
Revêtement revêtement diamant
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212261 ALU
EAN / GTIN 4045197555687
Réf. fabricant 212261 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.