{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 238 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 248 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 2,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,44 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 109,94 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RD..12T3 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Súprava poistných skrutiek | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 − 27 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212145 125/10 | |
EAN/GTIN | 4045197192837 |