µDimensionair II Přenosný indikátor LM

Č. pol.: 2103200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presný prístroj na meranie dĺžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2103200
EAN/GTIN 4059192000509
Číslo výrobcu 2103200
Číslo L L40080 1629

Popis

Popis:

Mobilní pneumatický přístroj pro měření délky Millimar µDimensionair®II
  • Kompatibilita: Federal
  • Rozsah: 5000:1, 2500:1, 1260:1
  • Vstupy pro pneumatické měřicí přístroje: 1
  • Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Wireless
  • Napájení: Bateriové napájení, cca 3000 h
Rozsah dodávky: Návod k použití, přívodní hadice AHO-2.