• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aparato indicador LM portátil µDimensionair II

Número de artículo: 2103200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Calibre de longitudes de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2103200
EAN / GTIN 4059192000509
Número del fabricante 2103200
Número L L40080 1629

Descripción

Descripción:

Dispositivo neumático móvil de medición de longitud Millimar µDimensionair®II
  • Compatibilidad: Federal
  • Relación: 5000:1, 2500:1, 1260:1
  • Entradas para dispositivos neumáticos de medición: 1
  • Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Wireless
  • Fuente de alimentación: Funciona con pilas, aprox. 3000h
Suministro: Manual de instrucciones, manguera de suministro AHO-2.