TK celorádiusová fréza GARANT Master Titan HPC 5

Č. pol.: 207482 5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 9 mm
Polomer R 2,5 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v titane > 850 N/mm2 0,024 mm
Faktor korekcie pre vc 1,25
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207482 5
EAN/GTIN 4045197989598

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálna geometria na obrábanie titánu a titánových zliatin.
4 čelné rezné hrany až po stred.
Preto ho môžete použiť ako skutočnú 4-čepeľovú frézu vo všetkých hĺbkach rezu.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.

Poznámka:

Následné brúsenie sa neodporúča.
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
    ⌀ f8 DC / DS Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka