{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | apvalaus profilio freza | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 5 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 9 mm | |
| Spindulys R | 2,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 54 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 9 mm; 0,3 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 16 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Tolerancijos klasė | f8 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio dydis | 0060 | |
| Koto ilgis LS | 38 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,009 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Titan | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| galvutės ilgis L3 | 9 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Atbulinės eigos kampas | 5 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 10 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 45 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Veikimo ilgis | 9 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 45 000 min-1 | |
| Svoris | 19 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (FZI); formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); profilinis frezavimas (FPR) | |
| Spalvinis žymėjimas | rožinės spalvos | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm |
| Produkto numeris | 207482 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197989598 | |
| Gamintojo numeris | 207482 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |