{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză de matrițe | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Diametru tăiş Dc | 5 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 9 mm | |
| Rază R | 2,5 mm | |
| Lungimea totală L | 54 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 6 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Unghi de răsucire | 45 grade | |
| Lungime activă A | 16 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans per dinte fasonare fz | 0,02 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Freză de copiat | 0,3 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 0,3 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 9 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Lățime max. de intervenție ae | 0,5×D; 0,05×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 38 mm | |
| Avans per dinte frezare copiat fz | 0,024 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Titan | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Rază la colţ R | 2,5 mm | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Avans per dinte în | titan > 850 N/mm2 | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lungime utilă L1 | 9 mm | |
| Lungime funcţională | 9 mm | |
| Turaţie max. | 45.000 min-1 | |
| Greutate | 19 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE); Frezare profil (FPR) | |
| Inel colorat | Roz | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală; Freză de copiat |
| Cod articol | 207482 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197989598 | |
| Număr producător | 207482 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |