TK čelná torusová fréza GARANT Diabolo HPC 2

Č. pol.: 206273 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 12 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Rozmer ap max riadkov 0,06 mm
Programovací polomer 0,3 mm
Dĺžka britov Lc 1,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 13 mm
⌀ vôle D1 1,7 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Uhol nastavenia k 10,5 Stupeň
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,024 mm
Farebný krúžok červená
Druh produktu Čelná torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206273 2
EAN/GTIN 4045197858030

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
190
Oceľ < 50 HRC
H
170
Oceľ < 55 HRC
H
150
Oceľ < 60 HRC
H
110
Oceľ < 65 HRC
H
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.
Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,01 mm.
Špeciálna geometria čelných rezných hrán na riadkové frézovanie s veľmi vysokými posuvmi.

Použitie:

Na kopírovacie a riadkové frézovanie v tvrdom obrábaní pri podmienkach HPC/HSC. Vďaka špeciálnym stratégiám frézovania sú možné veľmi vysoké objemy obrábania.

Poznámka:

Nástupnícky produkt pre č. 206276.
Nástroje sa dajú prebrúsiť.
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
    ⌀ h9 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka