{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Diabolo | |
| Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | H | |
| Tűrés névleges ⌀ | h9 | |
| Fogak száma Z | 2 | |
| Spirálszög | 12 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
| Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Méret ap max sorok | 0,06 mm | |
| Programozási rádiusz | 0,3 mm | |
| Élhossz Lc | 1,5 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 13 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 1,7 mm | |
| Teljes hossz L | 54 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Beállítási szög κ | 10,5 fok | |
| Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,024 mm | |
| Színes gyűrű | piros | |
| Termék fajtája | Homlok tóruszmaró |
| Cikkszám | 206273 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197858030 | |
| Gyártó száma | 206273 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |